Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
NALIA 360 Grad Handy Hülle für Samsung Galaxy Note 10 Lite, Full Cover Silikon
Artikel-Nr.:
     6208-47159
Hersteller:
     NALIA
Herst.-Nr.:
     47159
EAN/GTIN:
     4058906058805
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

NALIA 360 Grad Handyhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note 10 Lite Hülle, Full-Cover Silikon Bumper mit Displayschutz vorne Hardcase hinten, Komplettschutz Dünn Case Handy-Tasche Skin - Transparent

Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz im minimalistischen Design verleihen wollen.

Durch den zweiteiligen Aufbau des Cases sind alle Ecken und Kanten, sowie die Rückseite und das Display Deines Handys vollständig geschützt.

Die Rückschale der Hülle besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in sie fügt sich lückenlos die Vorderseite des Cases. Diese besteht aus einem Silikonbumper an den Seiten, sowie einer verhärteten Folie auf der Front.

Dabei liegt Dein Telefon sehr gut und rutschfest in Deiner Hand.

Um die problemlose Nutzbarkeit des Touchscreens zu gewährleisten, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.

Passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.

ACHTUNG: Die Hülle ist nicht mit dem Fingerabdrucksensor des Samsung Galaxy Note10 Lite kompatibel.

Kompatibel mit:

Samsung Galaxy Note10 Lite

Im Lieferumfang enthalten:

1x NALIA 360° Schutzhülle kompatibel mit Samsung Galaxy Note10 Lite

  • ACHTUNG! | Die Hülle ist nicht mit dem Fingerabdrucksensor des Samsung Galaxy Note10 Lite kompatibel.
  • ERHÖHE DEINE BERÜHRUNGSEMPFINDLICHKEIT | Um den Touchscreen uneingeschränkt nutzen zu können, sollte die Berührungsempfindlichkeit in den Smartphone - Einstellungen aktiviert werden.
  • KOMPLETT-SCHUTZ | Das zweiteilige Case bietet einen vollständigen Schutz aller Ecken und Kanten, sowie des Displays und der Rückseite.
  • HOCHWERTIGES MATERIAL | Die Rückschale besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, die Vorderseite aus einem Silikonbumper an den Seiten sowie einer verhärteten Folie auf der Front.
  • KLARE SICHT | Im Gegensatz zu vielen anderen Ganzkörper-Hüllen befinden sich keine störenden Punkte auf dem Cover.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.