| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-35386 Herst.-Nr.: 35386 EAN/GTIN: 4058906047045 |
| |
|
| | |
| NALIA Design Case kompatibel mit Nokia 6.2 / 7.2 Hülle, Carbon Look Stylische Handyhülle Stoßfeste Silikon Schutzhülle, Dünne Handy-Tasche Phone Cover Bumper Soft Skin TPU Etui Kratzfest - Schwarz Diese elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker. Das Case besteht aus hochwertigem TPU Silikon. Dieses Material ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel. Es verleiht Deinem Handy idealen Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Fremdeinwirkungen wie z.B. Stöße. Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand. Dabei sorgen passgenaue Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher für uneingeschränkte Bedienbarkeit. Kompatibel mit: Nokia 6.2 / 7.2 Im Lieferumfang enthalten: 1x NALIA Schutzhülle im Carbon Fibre Look kompatibel mit Nokia 6.2 / 7.2 - CARBON FIBRE LOOK | Elegante Schutzhülle im Carbon Fibre Look verwandelt Dein Smartphone in einen modischen Hingucker.
- HOCHWERTIGES MATERIAL | Qualitativ hochwertiges TPU Silikon ist besonders robust, widerstandsfähig und dennoch flexibel.
- IDEALER SCHUTZ | Das Case verleiht Deinem Handy Schutz vor Schmutz, Staub, Kratzern und minimiert Schäden durch Stöße.
- ANGENEHME HAPTIK | Dank der edel gebürsteten Oberfläche liegt Dein Telefon stets rutschfest und sicher in Deiner Hand.
- PASSGENAUE VERARBEITUNG | Exakte Aussparungen für vorhandene Anschlüsse, Tasten, Kameras & Lautsprecher sorgen für uneingeschränkte Bedienbarkeit.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Carbon-Look Silikon Hülle, Matt-Schwarz, Anti-Fingerabdruck, Rutschfest Stoßfest Kratzfest, Karbon-Optik Schutzhülle, Slim Cover Soft Case Etui Handy-Tasche Backcover, Handy-Schale Backcase Handycover Handycase |
| | |
| |