| |
|
| Artikel-Nr.: 6208-23462 Herst.-Nr.: 23462 EAN/GTIN: 4058906056535 |
| |
|
| | |
| Huawei Honor View 10 Hülle Rundum Handyhülle mit Displayschutzfolie von NALIA, Cover 360° Grad Full-Body Doppel-Schutz, Slim Bumper Hard-Case 2 in 1 Etui, Rückseite & Rahmen Diese ansprechende und funktionale 360° - Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz und zugleich charakteristischen Touch verleihen wollen. Das Case mit dem GKK patentierten Design bietet einen erstklassigen Rundumschutz, durch den Ihr Handy nicht mehr angreifbar für Stöße, Kratzer und andere alltäglich auftretende Pannen ist. Die Rückseite wird geschützt durch eine in matt gehaltene, aus Hartplastik bestehende Schale, die aufgrund ihrer haptischen Eigenschaften Grip und Rutschfestigkeit in Ihren Händen gewährleistet. Zusätzlichen Schutz erfährt die Kameralinse durch eine erhöhte Umrandung des Kameraausschnittes. Der Touchscreen erhält eine dünne, verhärtete Glasschutzfolie; die Ober- und Unterseite werden einschließlich aller Ecken und Kanten ebenfalls von gefestigten Kunststoffschalen umkleidet. So sind sämtliche Bereiche Ihres Handys abgesichert. Selbstverständlich ermöglicht der perfekte Zuschnitt auf Ihr Smartphone auch weiterhin die uneingeschränkte und problemlose Nutzbarkeit und Funktionalität aller Bedienelemente und Anschlüsse. Dieses hochwertig verarbeitete und zugleich federleichte 360° - Full Protection Case verwandelt Ihren mobilen Alltagsbegleiter in einen echten Hingucker, der durch einzigartiges Design und ausgefeilte Funktionalität besticht. Hinweis: Die Schutzhülle wird mit Displayschutzfolie geliefert. Kompatibel mit: Huawei Honor View 10 Im Lieferumfang enthalten: 1x nalia Schutzhülle 360° Rundum-Schutz inkl. Displayschutzfolie für Huawei Honor View 10 - Diese ansprechende und funktionale 360° Schutzhülle ist für all jene, die ihrem Smartphone einen sicheren Schutz und zugleich charakteristischen Touch verleihen wollen. Das Case mit dem GKK patentierten Design bietet einen erstklassigen Rundumschutz, durch den Ihr Handy nicht mehr angreifbar für Stöße, Kratzer und andere alltäglich auftretende Pannen ist.
- Die Rückseite wird geschützt durch eine in matt gehaltene, aus Hartplastik bestehende Schale, die aufgrund ihrer haptischen Eigenschaften Grip und Rutschfestigkeit in Ihren Händen gewährleistet. Zusätzlichen Schutz erfährt die Kameralinse durch eine erhöhte Umrandung des Kameraausschnittes
- Der Touchscreen erhält eine dünne, verhärtete Glasschutzfolie; die Ober- und Unterseite werden einschließlich aller Ecken und Kanten ebenfalls von gefestigten Kunststoffschalen umkleidet. So sind sämtliche Bereiche Ihres Handys abgesichert
- Selbstverständlich ermöglicht der perfekte Zuschnitt auf Ihr Smartphone auch weiterhin die uneingeschränkte und problemlose Nutzbarkeit und Funktionalität aller Bedienelemente und Anschlüsse
- KOMPATIBILITÄT | Die Hülle ist kompatibel mit dem Honor View 10. Zum Lieferumfang gehört ausschließlich das Case mit Glas. Smartphone und weiteres Zubehör sind nicht enthalten.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, HONOR Smartphone Displayschutzfolie, HONOR Smartphone Schutzfolie, HONOR Smartphone Schutzglas, HONOR Smartphone Schutzhülle, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzfolie, Huawei Smartphone Schutzglas, Huawei Smartphone Schutzhülle, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle pink, mobiltelefon hülle, smartphone cover pink, 360 Grad Hülle, Rundum Schutz Etui, Hardcase, Cover & Displayschutz |
| | |
| |