Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Stethoskop Flachkopf schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopf-Stethoskop Mono
Flachkopf-Stethoskop Mono
Flachkopf-Stethoskop Mono
Flachkopf-Stethoskop Mono
Artikel-Nr.:
     619-WIRO75981407
Hersteller:
     Wiros
Herst.-Nr.:
     75981407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
Flachkopf-Stethoskop
Flachstethoskop

Stethoskop Flachkopf 

Produktdetails

  • flaches Bruststück
  • anatomisch geformte Ohrbügel
  • flexibler Y-Schlauch
  • weiche, schwarze Ohroliven

Material

  • nickelfreie Alu-Plastik-Kombination
  • Y-Schlauch: Polyvinylchlorid
  • weiche Ohroliven: Polyvinylchlorid
  • harte Ohroliven: Polyethylen (auf Anfrage erhältlich)

Durchmesser

  • Membran: ≈ 4,5 cm (± 0,2 cm)

Normen & Richtlinien

  • Einwegprodukt
  • latexfrei
  • nicht steril
  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
Weitere Informationen:
Wichtiger Hinweis::
Farbe im Artikelbild stimmt nicht mit der eigentlichen Farbe überein. Im Gruppenbild ist die entsprechende Farbe dieses Artikels hinterlegt.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiros
85800302
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.