Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calcium Chlorid Lösung 0,025 ml/l 10 x 15 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-WERNBE10446232
Hersteller:
     WERN
Herst.-Nr.:
     BE10446232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CALCIUMCHLORIDLöSUNG
LÖSUNG
Calcium Chlorid Lösung 0,025 ml/l 10 x 15 ml
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
70 mm
Länge:
155 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,06*
€ 146,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,06*
€ 144,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,60*
€ 138,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,95*
€ 134,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,66*
€ 117,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.