Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pleurocan A Komplett-Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pleurofix Nr. 1 mit Discofix 3-Wegehahn
Pleurofix Nr. 1 mit Discofix 3-Wegehahn
Artikel-Nr.:
     619-PETZ446255/6
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4462556
EAN/GTIN:
     4022495083258
Suchbegriffe:
Pleuradrainageset
Pleurapunktionsbesteck
Pleuropunktionsbesteck
Pneumothorax Punktionsbesteck

Komplett- und Basis Sets zur Pleura- und Thoraxdrainage

Komplett-Set:

  • Dünnwand-Punktionskanüle
    • Mit Kurzschliff 3,35 x 78 mm
  • Certon® Katheter
    • Aus Polyurethan, ø 2,7 mm, Länge 450 mm
    • Röntgenkontrastgebend
    • Verschlussstopfen
    • Katheter-Schutzschlauch
  • Aufsteckkanüle
  • Doppelrückschlagventil
    • Mit Verbindungsstück für Pleuracan®
  • Omnifix®Lock-Spritze, 50 ml (nutzbar bis 60 ml)
  • Discofix® Dreiweghahn
    • Dreiwegehahn, weiß, 100 mm Leitung
    • Einzeln verpackt, steril
  • Sekretbeutel 2,0 l


Basis-Set:

  • Ohne Sekretbeutel und Omnifix® Lock-Spritze (50 ml)
  • Einzeln verpackt, steril
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
06166279


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Thoraxdrainageset, pneumothorax punktionsbesteck, Pleurocan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,479*
€ 25,539*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,35*
€ 37,65*
Lager 619
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,50*
ab € 38,10*
€ 50,22*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,30*
€ 58,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,00*
€ 52,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.