| |
|
| Artikel-Nr.: 619-MELA10014 Herst.-Nr.: 10014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vacuquick 14-B benötigt einen Festwasseranschluss mit dem Vorteil, bei Anschluss an die Wasser-Aufbereitungs-Anlage MELAdem 40 automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser versorgt werden zu können. Werden täglich viele Sterilisationszyklen durchgeführt, empfiehlt sich die MELAdem 47. Der Festwasseranschluss in Verbindung mit der leistungsfähigen Vakuumpumpe hat nur eine sehr geringe Wärme-Emission. Vacuquick 13-B und Vacuquick 14-B sind „Klasse B“ Autoklaven und entsprechen damit den höchsten Anforderungen der Europa-Norm EN 13060. Ob verpackte Instrumente oder unverpacktes Sterilisiergut, immer wird mit höchster Sicherheit sterilisiert. Dank der kompakten Außenabmessungen passen die Vacuquick-Autoklaven der Premium - Klasse auch in die Öffnungen älterer Einbauschränke, so dass in diesen Praxen an der gewohnten Stelle jetzt auch ein „Klasse B“ Autoklav eingesetzt werden kann. Die gesetzlich erforderliche Dokumentation der Sterilisierzyklen erfolgt einfach über die eingebaute Netzwerkschnittstelle (RJ 45). So können die Daten direkt im Praxisnetzwerk abgespeichert werden. Die Anzeige der Protokolle kann mit der Dokumentations-Software MELAview oder MELAsoft erfolgen. Aber auch ein Ausdrucken der Daten mit dem Protokoll-Drucker MELAprint 42 oder das Speichern der Daten auf der MELAflash CF-Card sind möglich. Mit dem MELAflash Kartenlesegerät können die Sterilisationsprotokolle an jedem PC ausgelesen werden. Weitere Informationen: | | PZN Nummer: | 03043197 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |