Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufwaage Wägebereich max. 300 kg inkl. Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-KESOMTA400K-1M
Hersteller:
     KESO
Herst.-Nr.:
     MTA400K-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HANDLAUFWAAGE
Handlaufwaage Wägebereich max. 300 kg inkl. Eichung
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
130 mm
Länge:
610 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.837,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.089,69*
€ 2.486,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,60*
€ 2.456,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.966,29*
€ 2.339,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.903,98*
€ 2.265,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,60*
€ 2.186,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.