| |
|
| Artikel-Nr.: 619-Cu-Bu Herst.-Nr.: Cu-Bu EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cupping steigert die Durchblutung, verbessert den Lymphfluss und fördert Flexibilität und Geschmeidigkeit des Gewebes. Das Buch CUPPING beschreibt die neue Methode zum Lösen der Faszien, erklärt Techniken und erläutert die Wirkweise. Mit über 100 Fotos auf 128 Seiten. Kompetent, verständlich und fundiert verfasst von Heike Oellerich und Miriam Wessels – den zwei Faszien-Spezialistinnen und Gründerinnen von FASZIO®. Begleitet wird das Buch zur Sonderaktion von einem FASZIO® cupping-set. Dieses enthält je einen Cup mit 2 cm und mit 3,5 cm Durchmesser für vielfältige Anwendungen am ganzen Körper. Sie unterstützen das Lösen von Verspannungen, fördern die Beweglichkeit und können Regenerations- und Heilungsprozesse positiv beeinflussen. Weitere Informationen: | | Artikellänge: | 20 cm | Artikelbreite: | 16,5 cm | Artikelhöhe: | 1 cm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |