Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Net synth.Trikotschlauch schwarz [5cm x 22,8m]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delta-Net synth.Trikotschlauch schwarz [5cm x 22,8m]
Artikel-Nr.:
     619-BSN7272301
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     7272301
EAN/GTIN:
     00850077006296
Suchbegriffe:
DELTANET
Delta-Net synth.Trikotschlauch schwarz [5cm x 22,8m]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16127429
Höhe:
250 mm
Breite:
75 mm
Länge:
255 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 132,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.