Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arion Gleittuch Trans-Slide Tri-Clean [90 x 145 cm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arion Gleittuch Trans-Slide Tri-Clean [90 x 145 cm]
Artikel-Nr.:
     619-BERT25011990
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     25011990
EAN/GTIN:
     8717127932641
Suchbegriffe:
ARION
GLEITTUCH
Arion Gleittuch Trans-Slide Tri-Clean [90 x 145 cm]
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
190 mm
Länge:
240 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.