Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665905
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 44
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.3039
Länge:
110 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
0,34 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.