Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 57 Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665822
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 57 Bluetooth
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2129
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0,744 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.