Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665819
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 28
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2128
Länge:
160 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
0,618 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.