Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665809
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 85
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2120
Länge:
200 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
0,88 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,73*
€ 384,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.