Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Blutdruckmessgerät BM 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665807
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Blutdruckmessgerät BM 55
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2109
Länge:
190 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0,76 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät, Beurer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,31*
€ 241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.