Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer sprechendes Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 49, (D, F, I, NL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665628
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer sprechendes Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 49, (D, F, I, NL)
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2123
Länge:
180 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,65 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.