Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58
Artikel-Nr.:
     619-BERT18665516
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665516
EAN/GTIN:
     4211125655167
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 58
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2085
Länge:
175 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
118 mm
Gewicht:
0,84 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,33*
€ 303,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.