Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665501
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Oberarm-Blutdruckmessgerät BM 44
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.2084
Länge:
170 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
105 mm
Gewicht:
0,68 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.