Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT18665061
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     18665061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer Handgelenk-Blutdruckmessgerät BC 40
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
21.28.01.3051
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
0,297 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.