Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gehstock, faltbar, mit anatomischem Griff, für die rechte Hand, bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Gehstock, faltbar, mit anatomischem Griff, für die rechte Hand, bronze
Artikel-Nr.:
     619-BERT15168100
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     15168100
EAN/GTIN:
     4048792006004
Suchbegriffe:
Faltstock
Damenstock
Gehstock
Herrenstock
Aluminium-Gehstock, faltbar, mit anatomischem Griff, für die rechte Hand, bronze
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.2028
PZN Nummer:
01036520
Länge:
350 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0,047 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenstock, gehstock leichtmetall, gehstock, gehstock anat, Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.