Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gehstock, faltbar, mit Holz-Fritzgriff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Gehstock, faltbar, mit Holz-Fritzgriff, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BERT15167000
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     15167000
EAN/GTIN:
     4048792000019
Suchbegriffe:
Faltstock
Fritzstock
Gehstock Fritzgriff
Damenstock
Aluminium-Gehstock, faltbar, mit Holz-Fritzgriff, schwarz
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
10.50.01.1016
PZN Nummer:
01334186
Länge:
340 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0,047 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.