Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1+1-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für SRH3800/3900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1+1-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für SRH3800/3900
1+1-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für SRH3800/3900
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSM-LG11-SRH3900
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     SM-LG11-SRH3900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät

1+1-Stationen Ladegerät inklusive Adapter für SRH3800/3900

AC Eingangspannung: 110-240V AC +/- 10%, 50/60Hz
AC Eingangsstrom: 1,5A max. bei 110V
AC Anschlusstyp: Netzkabel
DC Ausgangsspannung: 12-24V, 11-15A

Das Ladegerät ermöglicht es gleichzeitig ein Funkgerät und einen Ersatzakku aufzuladen.

Es bietet den Benutzern eine effiziente Methode zum schnellen Aufladen von unterschiedlichen Technologien: Ni-Cd-, Ni-MH-, Lithium- und Lithium-Polymer-Akkus.


Das Produkt ist aus hochbeständigem, feuerbeständigem Polycarbonat hergestellt.

Es erkennt automatisch, wenn der Akku defekt ist, bevor es in einen vollständigen Ladezyklus eintritt, und benachrichtigt den Benutzer mit einem roten Blinklicht.

Das Produkt überwacht den Akku und schützt automatisch vor Überladung, indem es in einen Erhaltungsladungsmodus übergeht.

Der Akku kann über längere Zeit im Ladegerät belassen werden, ohne dass Schäden entstehen.



Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät lipo, Knopfzelle, Batterie, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.