Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Sony V-Mount (4 Ladeschächte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät für Sony V-Mount (4 Ladeschächte)
Ladegerät für Sony V-Mount (4 Ladeschächte)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSM-CPVM-4
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     SM-CPVM-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
4-Kanal Ladegerät für V-Mount Akkus mit eingebautem Netzteil
12 Monate Garantie

Eigenschaften:
- Simultan-Ladung
- Eingebautes Netzteil
- DC Out für V-Mount Akkus 1/2/3/4: 16,8 V / 2,5 A / 42 W
- DC Out, XLR 4-polig (f): 15 V / 4 A / 60 W

Allgemeines:
- Gewicht: 2,8 kg
- Spannungsversorgung: AC 90 - 240 V, 47/63 Hz

12 Monate Garantie!

Mitgeliefertes Zubehör:
- Netzkabel
- DC-Kabel, XLR 4-polig
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,03*
€ 710,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,08*
€ 708,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,59*
€ 696,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,19*
€ 661,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,81*
€ 612,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.