Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku SONNENSCHEIN A506/6,5 S - 6V/6,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku SONNENSCHEIN A506/6,5 S - 6V/6,5Ah
PB Akku SONNENSCHEIN A506/6,5 S - 6V/6,5Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSB5661
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SB5661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
PB Akku SONNENSCHEIN A506/6,5 S - 6V/6,5Ah


OEM Art.Nr.: A506/6,5 S
Spannung: 6V
Kapazität: 6,5Ah
Gewicht: 1,335kg
Maße: 151mm x 34 x 98
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,335 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.