Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku SONNENSCHEIN A512/60 A - 12V/60Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku SONNENSCHEIN A512/60 A - 12V/60Ah
PB Akku SONNENSCHEIN A512/60 A - 12V/60Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOSB51601
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SB51601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
PB Akku SONNENSCHEIN A512/60 A - 12V/60Ah

Spannung: 12V
Kapazität: 60Ah
OEM Art.Nr.: A512/60.0A
Gewicht: 20,8kg
Maße: 278mm x 175 x 190
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,8 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,45*
€ 452,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,40*
€ 450,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.