Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC Akku für TRIMED und QUEST MEDICAL AC TESTER (II) - 10,8V/3Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NC Akku für TRIMED und QUEST MEDICAL AC TESTER (II) - 10,8V/3Ah
NC Akku für TRIMED und QUEST MEDICAL AC TESTER (II) - 10,8V/3Ah
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMS9200
Hersteller:
     axcom
Herst.-Nr.:
     MS9200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku
NiCd Akku für TRIMED und QUEST MEDICAL AC TESTER (II) - 10,8V/3Ah


Typ: NC
Spannung: 10,8V
Kapazität: 3.000mAh
Gewicht: 0,841kg

12 Monate Garantie!
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,841 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.