Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Akku MULTIPOWER MP1,2-6 (INKL.MTZ) - 6V/1,2Ah (VdS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Akku MULTIPOWER MP1,2-6 (INKL.MTZ) - 6V/1,2Ah (VdS)
PB Akku MULTIPOWER MP1,2-6 (INKL.MTZ) - 6V/1,2Ah (VdS)
PB Akku MULTIPOWER MP1,2-6 (INKL.MTZ) - 6V/1,2Ah (VdS)
PB Akku MULTIPOWER MP1,2-6 (INKL.MTZ) - 6V/1,2Ah (VdS)
Artikel-Nr.:
     619-AXCOMPB6-1200
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MPB6-1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Batterie
Akku

wartungsfreier PB Akku (INKL.MTZ) MULTIPOWER MP1,2-6 mit VDS 

OEM-Art.Nr.: MP1,2-6
alte Art.Nr: MPB6-1,2
Akku-Typ: Blei
Spannung: 6V
Kapazität: 1200mAh
VdS: ja
Kontaktierung: 4,75mm Steckkontakte
Gewicht: ca. 310g
Maße: ca. 97 x 25 x 57 mm (L/B/H)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.