| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985867 Herst.-Nr.: SH985867 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 21.28.01.2129 Für eine vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm und Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät. Produktdetails: Übertragung der Messdaten per Bluetooth | automatische Messung beim Aufpumpen für schnelles und komfortables Messen | 2 x 60 Speicherplätze | Durchschnittswertberechnung | Risiko-Indikator | Arrhythmie-Erkennung | LED mit weißer Hintergrundbeleuchtung | Anzeige von Datum und Uhrzeit | Meldung bei Anwenderfehler | Batteriewechselanzeige | Abschaltautomatik. Lieferumfang: Blutdruckmessgerät | Oberarmmanschette | 2 x 1,5V AA Batterien | Blutdruckpass | Gebrauchsanweisung. Technische Daten: Maße 9,4 x 16,1 x 6,4 cm | Messbereich: Blutdruck 0 bis 300 mmHg, Puls 40 bis 180 Schläge/Minute | Manschettengröße 23 bis 43 cm | Gewicht 317g (ohne Manschette) | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 21.28.01.2129 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |