| |
|
| Artikel-Nr.: 619-985494 Herst.-Nr.: SH985494 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 21.28.01.2120 Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm mit innovativer Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät. Produktdetails: Bluetooth SMART Technologie und USB-Übertragung | Lithium-Ionen Akku | patentierter Ruheindikator für genaue Messergebnisse | LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung | beleuchtete Sensor-Touch Knöpfe | beleuchteter START/STOPP-Knopf | Einstufung der Messergebnisse mit farbiger LED Skala | Arrhythmie-Erkennung | Durchschnittswertberechnung | Datum und Uhrzeit | Abschaltautomatik | Meldung bei Anwendungsfehler | automatische Messung beim Aufpumpen für schnelles und komfortables Messen | Akkustandanzeige | inkl. USB Power Netzteil, Manschettenhalter und Aufbewahrungstasche. Technische Daten: Maße 17,4 x 9,9 x 4,8 cm | Manschette für Oberarmumfang von 22 bis 36 cm | 2 x 60 Speicherplätze | Gewicht ca. 444 g | 3 Jahre Garantie | VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 21.28.01.2120 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |