| |
|
| Artikel-Nr.: 619-980131 Herst.-Nr.: SH980131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Plus für die Gesundheit. Für alle, die mehr Informationen zu ihrem Blutdruckstatus wünschen. Hierzu steht ein Speicher für 90 Messwerte zur Verfügung, der auch Basis für die Auswertung des Blutdrucks ist. Alles plus großer Anzeige und elegantem Gerätdesign. Produktdetails: vollautomatisches Blutdruckmessgerät für die Messung am Handgelenk | Arrhythmie-Erkennung, zeigt Herzrhythmusstörungen an | Blutdruck-Bewertungsskala nach WHO | großes Display mit 3-Werte-Anzeige | Speicher für 90 Messwerte für Langzeitprofil | mit Etui, Batterien und Blutdruckpass. Technische Daten: Maße 65 x 70 x 70 mm | Manschette für Handgelenkumfang 13,5 – 21,5 cm | Messbereich 40 bis 255 mmHg, 40 bis 180 Puls/min | Betriebsbedingungen +10 °C bis +40 °C, rel. Luftfeuchtigkeit 15 bis 85% | Batterien 2 x 1,5V Micro IEC LR 03 | Gewicht ohne Batterien 100 g | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handgelenk-Blutdruckmessgerät, Handgelenkblutdruckmesser, Handgelenkblutdruckmessgerät, boso blutdruckmesser handgelenk, handgelenk blutdruckmessgerät, blutdruck-messgerät digital, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse |
| | |
| |