Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezug für SISSEL Sitfit 33cm Velours,bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezug für SISSEL Sitfit 33cm Velours,schwarz
Bezug für SISSEL Sitfit 33cm Velours,schwarz
Artikel-Nr.:
     619-881061
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     SH881061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug
Ballsitzkissenbezug
ballkissen bezug
Die Velour-Schonbezüge bestehen aus 80% Baumwolle und 20% Polyester. Geeignet für Ballsitzkissen SISSEL Sitfit. Maschinenwaschbar bei 60° C. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
80 % Baumwolle / 20 Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sitzkissenbezug, Sissel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novacare
SH881062
ab € 20,47*
Sonstiges
Novacare
SH881063
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.