| |
|
| Artikel-Nr.: 619-804368 Herst.-Nr.: SH804368 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 23.03.02.5020 Schuhgröße 39,5 bis 45 cm, Unterschenkelhöhe 30 cm.Energierückgabe zur Unterstützung des Vorschwungs beim Gehen. Verhindert den Bodenkontakt des Fußes beim Durchschwingen des Beins. Optimales Gewichts-/Belastungsverhältnis und dynamische Bewegungsführung dank der Herstellung aus Karbonfasergewebe. Leichte Plantarflexion beim ersten Aufsetzen. Kontinuierlich zulaufender Lagenaufbau der Sohle im Vorfuß- und Fersenbereich für eine differenzierte Anpassung an die jeweiligen Bodenreaktionskräfte. Einfach an- und abzulegen. Bis max. 100 kg belastbar. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.03.02.5020 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Peronaeus Unterschenkelorthese, Peronaeusorthese, Peronaeusversorgung Orthese, Peronaeusversorgung Unterschenkelorthese, Peroneus Orthese, Peroneusorthese, Unterschenkel Orthese, Unterschenkelorthese, peronaeusorthese rechts l, fußheberorthese, peronaeusorthese rechts |
| | |
| |