|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-775370 Herst.-Nr.: SH775370 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | 23.08.02.0006 (11-912…) Die komfortable, vielseitig und leicht anwendbare Ellenbogenorthese überzeugt durch ihr geringes Gewicht und die offene Rahmenkonstruktion. Produktdetails: flaches unilaterales Gelenk aus stabilem Aluminium | einfache werkzeuglose Einstellung | hautfreundliche und weiche Polstergurte mit Antirutschpunkten | hoher Tragekomfort bei längerem Einsatz | 4 distale und proximale Polstergurte | patientenindividuelle Längeneinstellung durch die Teleskopschienen von 36cm bis 46 cm | Einstellung der Extension von -10° bis 90° in 10°-Schritten | Einstellung der Flexion von -10° bis 120° in 10°-Schritten | praktische Quick-Lock-Funktion von 0° bis 90° in 15°-Schritten | VE 1 Stück. Weitere Informationen:  |  | Hilfsmittelnummer: | 23.08.02.0006 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ellenbogengelenkorthese, Ellenbogengelenkschiene, Ellenbogenorthese, Ellenbogenschiene, ellenbogenorthese ormed, ellenbogen orthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
|  |  |
| |