| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 619-770113 Herst.-Nr.: SH770113 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 23.12.03.1008 Kragenweite 36 bis 40 cm. Nackenhöhe 13 cm.(126…) Die anatomische Cervicalorthese mit der patentierten Kleeblattform für die optimale Abstützung mit gehobenem Tragekomfort bei schwerer Indikation. Produktdetails: mit patentiertem Spangensystem und verschiedenen austauschbaren Steckmodulen | Original Blockherstellungsverfahren für Formstabilität und maximale Rückstellkraft | hautfreundliches Baumwolltrikot | Material: Polyurethan, Trikotstoff aus 100 % Baumwolle | Farbe haut | 1 VE Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hilfsmittelnummer: | 23.12.03.1008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |