Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bort HerniaFix Federbruchband Pel.anatatom.rechts haut 95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bort HerniaFix Federbruchband Pel.anatatom.rechts haut 95cm
Bort HerniaFix Federbruchband Pel.anatatom.rechts haut 95cm
Artikel-Nr.:
     619-762011
Hersteller:
     Bort
Herst.-Nr.:
     SH762011
EAN/GTIN:
     4005862008740
Suchbegriffe:
Bruchband
Federbruchband
Leistenbruchband
bort bruchbänder
23.16.01.0018 Beckenkammumfang 93 bis 98 cm(109200…) Einseitige, anatomische Pelotte Produktdetails: unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl | Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte | Materialzusammensetzung: 40% Polyamid, 36% Polyester, 12% Elastodien und 12% Baumwolle | Farbe haut | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.16.01.0018


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bruchband, leistenbruchband rechts, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 106,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 106,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 101,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 87,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.