| |
|
| Artikel-Nr.: 619-730613 Herst.-Nr.: SH730613 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schuhgröße 42 bis 45, Länge der Fußplatte 27 cm, Höhe 43 m(8618...) Produktfunktionen: Fußhebung in der Schwungphase | Begrenzung der Plantarflexion | dynamischer Zehenabstoß | Kniesicherung in der Standphase | seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks | freie Beweglichkeit der Ferse. Nutzen: gute Balance und Sicherheit beim Stehen und Gehen | Verbesserung der Schrittlänge | Verbesserung der Schrittfrequenz | Erhöhung der Schrittgeschwindigkeit | Kniesicherung in der Standphase | gleichmäßige Belastungsphase | Verbesserung der Abrollbewegung. Eigenschaften und Merkmale: ventrale Anlage | freie Ferse | lateraler Verbindungssteg | Klettverschlüsse mit Umlenkschlaufe | integriertes Microfix | keine Begrenzung des Körpergewichts | wasserfest (aus Sicherheitsgründen ist ein rutschfesetr Badeschuh o. Ä. zu verwenden) | Material: Gemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern | Gewicht ca. 160 bis 220 g | Farbe blau | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, knöchel orthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |