Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mecron gebeugte Knieschiene Jeans blau,Gr.S,50cm,20°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mecron gebeugte Knieschiene Jeans blau,Gr.S,50cm,20°
Mecron gebeugte Knieschiene Jeans blau,Gr.S,50cm,20°
Artikel-Nr.:
     619-720020
Hersteller:
     DARCO Europe GmbH
Herst.-Nr.:
     SH720020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie Hyperextensionsorthese
Knie Immobilisierungsorthese
Knie Immobilisierungsschiene
Knie Lagerungsorthese
23.04.01.1014 Oberschenkelumfang 44 cm, Unterschenkelumfang 23 cm(OH...) Das Kniegelenk wird in der idealen Beugestellung von 20° fixiert. Die ergonomische Ausformung der Knieschiene sichert eine optimale Paßform, die auch bei wechselnder Körperhaltung das Verrutschen der Schiene verhindert. Durch die hohe Verarbeitungsqualität wird eine lange Haltbarkeit gewährleistet. Material atmungsaktiver Jeansbaumwollstoff (dunkelblau). VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.04.01.1014


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie hyperextensionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.