| |
|
| Artikel-Nr.: 619-714133 Herst.-Nr.: SH714133 EAN/GTIN: 4021447384597 |
| |
|
| | |
| 23.02.02.0005 Körpergröße über 160 cm(2246...) Orthese zur postoperativen und posttraumatischen Ruhigstellung des Sprunggelenks. Vorrangig einzusetzen in den ersten Wochen nach erfolgter Operation oder akuter Verletzung. Durch die beidseitige mediale wie laterale Umfassung der Sprunggelenkgabel wird das seitliche Umknicken des Fußes wirkungsvoll verhindert. Cellacare Malleo Akut stabilisiert das Sprunggelenk vollflächig und unterstützt durch Ruhigstellung den Heilungsprozess. Überzeugender Tragekomfort durch anatomisch geformte Hartschalen mit breiten Verschlussbändern, weichem Fersensteg und einem angenehm griffigen, hautfreundlichen Innenpolster. Einfache Anwendung durch Anlegehinweise am Produkt. Die Orthese kann bequem im Straßenschuh getragen werden. Hohe Therapiesicherheit durch bekanntes Wirkprinzip. Zusätzlich lässt sich der individuell einstellbare Fersensteg bei angepasster Orthese direkt am Patienten verstellen. Innenpolster separat bis 30 °C waschbar. Farbe schwarz-blau. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.02.02.0005 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sprunggelenkorthese rechts, sport stirrup, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |