| |
|
| Artikel-Nr.: 619-525346 Herst.-Nr.: SH525346 EAN/GTIN: 4047872667043 |
| |
|
| | |
| 23.04.03.2008 Oberschenkelumfang 37 bis 45 cm.(G0601...) Die lange und die extra lange Softorthese mit 4-Punkt-Prinzip und Extensions-/ Flexionsbegrenzung. Produktdetails: physioglide TF Gelenke | werkzeugfreier Keilewechsel | besonders weiches Gestrick in der sensiblen Kniekehle | sichere collaterale Stabilisierung durch festen Rahmen | Schutz vor Hypersxtension | kompressives medi Airtex+ verbessert die Propriozeption | Abbau von Schwellungen und Hämatome wird gefördert | VE 1 Stück. Limitierungsmöglichkeiten: Extension: 0°, 10°, 20°, 30°. Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°. Immobilisierung: 0°, 10°, 20°, 30°. (Messpunkt: 15 cm über dem Kniegelenk) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.04.03.2008 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knie orthese medi, knie hyperextensionsorthese, knieorthese 0 grad, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |