| |
|
| Artikel-Nr.: 619-510515 Herst.-Nr.: SH510515 EAN/GTIN: 4042372061223 |
| |
|
| | |
| 23.12.03.0021 Kinnhöhe 7 cm. Kragenweite 41 bis 44 cm. Nackenhöhe 9 cm.(1438...) Anatomisch. Entlastung der HWS. Stellt die HWS ruhig. Verhindert Verkrampfungen der Halsmuskulatur und fördert die Durchblutung des Halsgewebes. Einfaches Anlegen durch Klettenverschluß. Hautfreundlich und komfortabel durch 100% Baumwollüberzug. Angenehme Trageeigenschaften. Waschbar bei ca. 30 °C mit Feinwaschmittel. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.12.03.0021 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |