| |
|
| Artikel-Nr.: 619-507034 Herst.-Nr.: SH507034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 23.04.03.3016 Umfang(f) 61 bis 69 cm, Umfang(d) 46 bis 51 cm(902017...) Die funktionelle Knieorthese geht mit und reagiert sofort. Sie fördert die Beweglichkeit und senkt die Verletzungsgefahr. Sie ist eine Knieorthese mit einer präzisen Passform, die dem Anwender einen außerordentlich hohen Komfort bei gleichzeitig geringster Migration bietet. Sie begrenzt die Dehnbarkeit der Bänder. Die Orthese bleibt exakt dort, wo sie sein soll und gibt dem Kniegelenk ungehinderte Mobilität bei größtmöglicher Stabilisierung. Perfekter und bequemer Sitz durch leicht regulierbare Gurte mit integriertem Polstersystem. Schwenkbare Gurtgelenke sorgen für erhöhte Stabilität bei höchstem Tragekomfort. Ultraleichter Alurahmen. Farbe schwarz. VE 1 Stück. (Messpunkte 15 cm über und unter der Patellamitte am gestreckten Bein) Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 23.04.03.3016 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knie Lagerungsschiene, Knie Orthese, Knie Ruhigstellungsorthese, Knie Ruhigstellungsschiene, Knie Schiene, Kniegelenk Hyperextensionsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsorthese, Kniegelenk Immobilisierungsschiene, Kniegelenk Lagerungsorthese, Kniegelenk Lagerungsschiene, Kniegelenk Orthese, Kniegelenk Ruhigstellungsorthese, Kniegelenk Ruhigstellungsschiene, Kniegelenk Schiene, Kniegelenklagerungsorthese, Kniegelenklagerungsschiene, Kniegelenkorthese, Kniegelenks Immobilisierungsorthese, Kniegelenks Immobilisierungsschiene, Kniegelenks Lagerungsorthese, Kniegelenks Lagerungsschiene, Kniegelenks Orthese, Kniegelenks Ruhigstellungsorthese, Kniegelenks Ruhigstellungsschiene, Kniegelenks Schiene, Kniegelenkschiene, Kniegelenksimmobilisierungsorthese, Kniegelenksimmobilisierungsschiene, Kniegelenkslagerungsorthese, Kniegelenkslagerungsschiene, Kniegelenksorthese, Kniegelenksruhigstellungsorthese, Kniegelenksruhigstellungsschiene, Kniegelenksschiene, Kniehyperextensionsorthese, Knieimmobilisierungsorthese, Knieimmobilisierungsschiene, Knielagerungsorthese, Knielagerungsschiene, Knieorthese, Knieruhigstellungsorthese, Knieruhigstellungsschiene, Knieschiene, knieorthese rechts, knie hyperextensionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |