| |
|
| Artikel-Nr.: 619-472252 Herst.-Nr.: SH472252 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zuverlässiger Rundumschutz speziell bei hoher Inkontinenz. Länge 104 cm. Saugkapazität 3.550 ml. Gewicht 180 g. Bauch-/Hüftumfang 150 bis 175 cm. VE 4 x 14 Stück.Für starke Urin- und Stuhlverluste, sehr lange Tragezeiten, z.B. über die gesamte Nacht. Perfekter Schutz auch bei längerer Tragedauer. Der Attends Slip Regular Plus 10 hat einen sehr saugfähigen Kern und ermöglicht die Aufnahme von sehr großen Urin- und Stuhlmengen. Der einzigartige Schnitt, insbesondere im Gesäßteil, und das extra große Saugkissen machen ihn zur idealen Versorgung für bettlägerige Personen, bieten aber auch höchsten Tragekomfort bei sehr langen Tragezeiten im Sitzen und Liegen. Für den perfekten Sitz ist der Abschlussbund im Rücken elastisch. Zusätzlich hat der Slip Regular Plus wiederverschließbare Klebestreifen und eine extra große Klebefläche, die das Anlegen des Slips erleichtern.Alle Attends Slips Regular Plus verfügen über Odour Protection, einen effizienten Geruchsbinder im Saugkern des Slips, der auftretende Geruchsstoffe mit der Flüssigkeit bindet. Zudem sind sie mit einem Nässeindikator ausgestattet, der durch Farbänderung anzeigt, wann das Produkt gewechselt werden muss. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 15.25.03.2153 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |