| |
|
| Artikel-Nr.: 619-472083 Herst.-Nr.: SH472083 EAN/GTIN: 7322540735840 |
| |
|
| | |
| 15.25.02.1117 Hüftumfang 130 bis 180 cm. Farbe lila.Nahtlosen Tragekomfort, Formstabilität und eine besonders sichere Fixierung zeichnet die TENA Fix Premium aus. Die Fixierhose, mit der Inkontinenzpatienten Einlagen und Vorlagen sicher fixieren können, hat keine Seitennähte. Dies verhindert Druckstellen und Rötungen auf der Haut und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Tragen. Die stabile Form der Fixierhose sorgt für Komfort, Schutz und ein besonders sicheres Gefühl. Auch nach häufigem Waschen bleibt die Form der Fixierhose erhalten und sorgt für perfekten Sitz von Einlage oder Vorlage. In den Hüftbund können mit einem wasserfesten Wäsche-Stift Informationen wie Zimmernummer oder Name des Verwenders eingetragen werden – so lassen sich die Fixierhosen individuell zuordnen. Ein Farbcode für die verschiedenen Größen erleichtert die richtige Auswahl. Durch Waschinstruktionen und Größenangaben im Hüftbund ist die Handhabung sowohl für Verwender als auch für das Pflegepersonal sehr einfach. Die TENA Fix Premium wird aus engmaschigem Material gefertigt und besteht zu 96% aus Polyester und zu 4% aus Elastan. Dadurch ist sie so bequem wie normale Unterwäsche und fühlt sich auch so an. Die Form und das Material ermöglichen es, die Fixierhose bei 60 °C zu waschen. Darüber hinaus ist die TENA Fix Premium auch Trockner geeignet. Das spart den Pflegeeinrichtungen Kosten und Zeit. Für Frauen und Männer geeignet. VE 20 x 5 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 15.25.02.1117 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, fixierhosen, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| |