Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierhose TENA Fix Premium XX-Large(20x5Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fixierhose TENA Fix Premium XX-Large(20x5Stk.)
Fixierhose TENA Fix Premium XX-Large(20x5Stk.)
Artikel-Nr.:
     619-472079
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     SH472079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierhosen
Fixierhöschen
Inkontinenz-Netzhosen
Inkontinenz-Netzhöschen
Hüftumfang 100 bis 150 cm. Farbe orange.Nahtlosen Tragekomfort, Formstabilität und eine besonders sichere Fixierung zeichnet die TENA Fix Premium aus. Die Fixierhose, mit der Inkontinenzpatienten Einlagen und Vorlagen sicher fixieren können, hat keine Seitennähte. Dies verhindert Druckstellen und Rötungen auf der Haut und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Tragen. Die stabile Form der Fixierhose sorgt für Komfort, Schutz und ein besonders sicheres Gefühl.Auch nach häufigem Waschen bleibt die Form der Fixierhose erhalten und sorgt für perfekten Sitz von Einlage oder Vorlage.In den Hüftbund können mit einem wasserfesten Wäsche-Stift Informationen wie Zimmernummer oder Name des Verwenders eingetragen werden - so lassen sich die Fixierhosen individuell zuordnen. Ein Farbcode für die verschiedenen Größen erleichtert die richtige Auswahl. Durch Waschinstruktionen und Größenangaben im Hüftbund ist die Handhabung sowohl für Verwender als auch für das Pflegepersonal sehr einfach.Die TENA Fix Premium wird aus engmaschigem Material gefertigt und besteht zu 96% aus Polyester und zu 4% aus Elastan. Dadurch ist sie so bequem wie normale Unterwäsche und fühlt sich auch so an. Die Form und das Material ermöglichen es, die Fixierhose bei 60° Grad zu waschen. Darüber hinaus ist die TENA Fix Premium auch Trockner geeignet. Das spart den Pflegeeinrichtungen Kosten und Zeit. Für Frauen und Männer geeignet. VE 5 x 20 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
15.25.02.1091


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,3158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 273,67*
€ 325,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,01*
€ 324,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 266,39*
€ 317,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 265,64*
€ 316,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 231,58*
€ 275,58
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
SH472087
ab € 61,37*
Sonstiges
Tork
SH472086
ab € 62,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.