Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK Carry 185 Classic Patientenlifter m.ECO Gurt M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLK Carry 185 Classic Patientenlifter m.ECO Gurt M/L
SLK Carry 185 Classic Patientenlifter m.ECO Gurt M/L
Artikel-Nr.:
     619-463204
Hersteller:
     SLK
Herst.-Nr.:
     SH463204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter slk
patientenlifter
22.40.01.0099 Der Patientenlifter, konzipiert für die Pflege zu Hause, ermöglicht den Einsatz in engen Räumen und bei schmalen Türen. Produktdetails: pulverbeschichteter Stahl | kugelgelagerte Lenkrollen | 2-Punkt-Bügel mit Federsicherung | Komfortsteuerung mit Display und Auslesefunktion | Lifterbedienung über Steuerbox möglich | Standmast und Fahrwerk werkzeuglos demontierbar | verstellbare Spreizung für optimalen Zugang zu Sesseln und Rollstühlen | Handbedienung mit Magnet | Personenaufnahme vom Boden möglich | inkl. ECO Gurt Größe M/L. Technische Daten: Bauhöhe 212 cm | Hubhöhe 81 bis 203 cm | Länge 115 cm | Breite 61 cm | Fußhöhe 11 cm | Drehradius 132 cm | Spreizung 51 bis 94 cm | Gewicht 37 kg | max. Patientengewicht 185 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
22.40.01.0099


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.172,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,34*
€ 1.570,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,60*
€ 1.533,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,79*
€ 1.483,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,63*
€ 1.395,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.