Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patientenlifter EAGLE 625 m.Standardgurt Gr.XL silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patientenlifter EAGLE 625 m.Standardgurt Gr.XL silbergrau
Patientenlifter EAGLE 625 m.Standardgurt Gr.XL silbergrau
Artikel-Nr.:
     619-463016
Hersteller:
     Vermeiren
Herst.-Nr.:
     SH463016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patientenlifter
Personenlifter
patientenlifter
Mit Standardgurt Größe XL. Lifter Höhe 184 cm, einstellbare Höhe 65 bis 173 cm, min. Falthöhe 48 cm. Tiefe 129 cm. Fahrgestell spreizbar 68 bis 122,5 cm. Max. Belastbarkeit 175 kg. Gewicht 42 kg.Dieser Patientenlifter vereint Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die hochwertigen Leichtlaufrollen erlauben leichten Gebrauch in fast jeder Umgebung. Das einfache Faltsystem ermöglicht einen schnellen Auf-/Abbau, jederzeit ohne Werkzeug durch Nutzung von Knebelschraube und Quick-Release-Sicherung. Leichtlaufrollen 100 mm Durchmesser. Farbe silbergrau. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Hebelifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.600,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,35*
€ 2.144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,44*
€ 2.134,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,52*
€ 2.043,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,64*
€ 1.982,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,93*
€ 1.905,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.