| |
|
| Artikel-Nr.: 619-462990 Herst.-Nr.: SH462990 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit Standard-Gurt und Standard-Aufhänger. Ideal für kleine Räume und schmale Türen. Ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel. Einfache und unkomplizierte Handhabung. Mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Fußboden. Komfortable Handbedienung mit Großtasten. Ergonomisch gestalteter Schiebegriff zur anwenderfreundlichen Bedienung. Mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel. Hohe Standfestigkeit durch 2 feststellbare Rollen und robuste Konstruktion. Niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für Scherenbetten. Mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung, Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen. Optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung. Technische Daten: Gesamthöhe 129 cm, Anschlaghöhe 81 bis 201 cm. Fahrgestellänge 129 cm mit Rollen (Rollen-Durchmesser 10 cm). Fahrgestellbreite außen 64 bis 106 cm. Unterfahrhöhe 11 cm. Ca. 40 Hebe- und Senkvorgänge bei einer Akkukapazität. Schutzklasse II Typ B. Eingangsspannung 24 V AC. Max. Tragfähigkeit 150 kg. Gewicht 38 kg. Farbe wasserblau. VE 1 Stück. Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 22.40.01.0049 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |