Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKS-Bett L4 Holz-LF,4-get.29V- SMPS 90x200cm,Holz i.Ktn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKS-Bett L4 Holz-LF,4-get.29V- SMPS 90x200cm,Holz i.Ktn.
AKS-Bett L4 Holz-LF,4-get.29V- SMPS 90x200cm,Holz i.Ktn.
Artikel-Nr.:
     619-461082
Hersteller:
     AKS
Herst.-Nr.:
     SH461082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bett
Betten
Bettgestell
Doppelbett
19.40.01.3245 Das Pflegebett L4 ist ein variables Leichtgewichtbett mit SMPS 29V. SMPS sind elektronisch geregelte Schaltnetzteile, die sich durch viele positive Eigenschaften auszeichnen, wie z.B. das geringe Gewicht, der automatische Überlastschutz, die Spannungsstabilität und die variable Eingangsspannung (z.B. 100 – 240 V). Ausstattung: Holzumbau | 4-get. Liegefläche | Rückenteil und Oberschenkelteil elektrisch verstellbar | 4 Rollen mit Einzelradfeststellung | beidseitig integrierte, verdrehsichere Seitengitter | ergonomische Handbedienung mit Großtasten und integrierter Sperrfunktion | SMPS-29V | Aufrichter und Haltegriff. Technische Daten: Außenmaße 104,5 x 219 cm | Liegefläche 90 x 200 cm | Höhenverstellung ohne Matratze 40 bis 80 cm | sichere Arbeitslast bis 185 kg | Max. Patientengewicht 150 kg | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
50.45.01.1282


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 937,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,76*
€ 1.282,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,09*
€ 1.280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,37*
€ 1.236,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,73*
€ 1.192,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,90*
€ 1.116,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AKS
SH462114
ab € 73,69*
Sonstiges
AKS
SH461083
ab € 936,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.