| |
|
| Artikel-Nr.: 619-461034 Herst.-Nr.: SH461034 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum leichteren Aufbau jetzt mit geteilter Liegefläche. Komplett elektrisch verstellbar. Liegefläche 4-fach geteilt, höchster Liegekomfort durch in Kautschuk gelagerte Federholzleisten. Komplett ausgestattet mit Füßen und 2 Halterungen für Aufrichter. Mit Kontrollbox. Technische Daten: Breite wahlweise einstellbar auf 90 oder 100 cm. Untergestell 125,5 x 79 cm. Lifterunterfahrbarkeit 11 cm. Niedrigste Bauhöhe 32 cm. Höhenverstellbereich 32 bis 78 cm. Sichere Arbeitslast 200 kg. Max. Personengewicht 165 kg. Gewicht 65 kg. Farbe RAL 9006 alu. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 50.45.03.0018 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| |